Motion
1070T BUJE 1.2500 NO AEST. 5/16 X 5/32 KW

FALK
1070T HUB 1.2500 NON-STK 5/16 X 5/32 KW

Buje de acoplamiento de rejilla - 1070 Código de tamaño de acoplamiento, acabado con orificio de ranura, 1.2500 pulg. Diámetro de orificio
Artículo MI #08412077
No. Fabricante 1070T HUB 1.2500 NON-STK 5/16 X 5/32 KW
Precio323.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1070T HUB 1.2500 NON-STK 5/16 X 5/32 KW

Buje de acoplamiento de rejilla - 1070 Código de tamaño de acoplamiento, acabado con orificio de ranura, 1.2500 pulg. Diámetro de orificio
Artículo MI #08412077
No. Fabricante 1070T HUB 1.2500 NON-STK 5/16 X 5/32 KW
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
Precio323.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1070
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1070
  • Tamaño del chavetero
    5/16 x 5/32 pulg.
  • Longitud total
    5.2500 pulg.
  • Peso
    8 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    14 CV
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934004179
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Capacidad de par
    8800 pulg.
  • UPC_NO
    782934004179

Descripción general

Descripción del fabricante
1070T BUJE 1.2500 NO AEST. 5/16 X 5/32 KW

You May Also Like