Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento1070T
- Diámetro exterior de la cubierta6-1/4 pulg.
- Cobertura general Longitud6.7 pulg.
- Peso3.457 lb
Detalles
- Clase A/BA
- Tipo de construcciónDividido horizontalmente
- Tipo de acoplamientoCuadrícula
- Material de la cubiertaAluminio
- Tipo de cubiertaDivisión horizontal
- Material de la rejillaAcero de aleación
- Grupo y claseJuegos y piezas de acoplamiento de rejilla
- Material de hardwareAcero
- Número de Upc del fabricante782934006340
- RPM Máx.4125 rpm
- Tipo de productoCubiertas de acoplamiento de rejilla
- SerieSerie T10
- UPC_NO782934006340
Descripción general
- Se puede utilizar en bujes que no sean Falk. Sustituye a ABB Dodge Grid-Lign 006255, Martin Blue-Flex 1070M10-COV, Regal Kop-Flex Kop-Grid 1965557, Altra TB Wood's G-Flex 1070T10CK, Timken Lovejoy 69790405278; garantía de cinco años. Confiamos tanto en el rendimiento de los acoplamientos Falk Steelflex que están garantizados durante 5 años cuando se lubrican con grasa Falk LTG y se utilizan con cubos y rejillas de la marca Falk. La mayoría de los competidores solo ofrecen una garantía de 12 o 18 meses
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.