Motion
1080T REJILLA

FALK
1080T GRID

Cuadrícula de acoplamiento - 1080T Código de tamaño de acoplamiento, Material de rejilla de aleación de acero
Artículo MI #08412093
No. Fabricante 1080T GRID
Precio512.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1080T GRID

Cuadrícula de acoplamiento - 1080T Código de tamaño de acoplamiento, Material de rejilla de aleación de acero
Artículo MI #08412093
No. Fabricante 1080T GRID

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$512.45/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1080T
  • Peso de grasa requerido
    0.38 lb

Detalles

  • Clase A/B
    A
  • Estilo de acoplamiento
    T
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Grasa incluida
    Sí
  • Material de la rejilla
    Acero de aleación
  • Número de Upc del fabricante
    782934005688
  • Tipo de producto
    Cuadrículas de acoplamiento de rejilla
  • Cantidad de segmentos de cuadrícula
    2
  • Serie
    Cuadrículas de la serie T10_T20
  • UPC_NO
    782934005688

Descripción general

Descripción del fabricante
1080T REJILLA
  • Las pruebas del ciclo del producto realizadas en un entorno controlado confirman que el rendimiento de la rejilla Falk es superior al de otras marcas líderes, incluso cuando la rejilla Falk se probó en centros que no eran de Falk (consulte los documentos técnicos de Rexnord para obtener más detalles); se puede utilizar en centros que no son de Falk. Sustituye a ABB Dodge Grid-Lign 006281, Martin Blue-Flex 1080M-GRID, Regal Kop-Flex Kop-Grid 1965680, Altra TB Wood's G-Flex 1080G, Timken Lovejoy 69790405250; garantía de cinco años. Confiamos tanto en el rendimiento de los acoplamientos Falk Steelflex que están garantizados durante 5 años cuando se lubrican con grasa Falk LTG y se utilizan con bujes de la marca Falk. La mayoría de los competidores solo ofrecen una garantía de 12 o 18 meses; cuando se lubrica con grasa de larga duración (LTG) Falk, un acoplamiento Steelflex Falk no requiere relubricación durante cinco años; para su uso en acoplamientos de rejilla divididos horizontalmente o verticalmente

También puede gustarle