Motion
1080T CENTRO TL 2525

FALK
1080T HUB TL 2525

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1080T Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Orificio de buje de cierre cónico, 3-1/2 pulg. Longitud a través del orificio
Artículo MI #08412105
No. Fabricante 1080T HUB TL 2525
Precio672.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1080T HUB TL 2525

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1080T Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Orificio de buje de cierre cónico, 3-1/2 pulg. Longitud a través del orificio
Artículo MI #08412105
No. Fabricante 1080T HUB TL 2525

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio672.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del casquillo
    2525
  • Tamaño del acoplamiento
    1080
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1080T
  • Centro Diámetro  
    4.12 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.8125 pulg.
  • Peso
    7.08 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    28.8 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Hub cónico de rejilla estándar
  • Número de Upc del fabricante
    782934000065
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    Centros
  • Capacidad de par
    18150 pulg.
  • UPC_NO
    782934000065

Descripción general

Descripción del fabricante
1080T CENTRO TL 2525
  • Las rejillas cónicas, fabricadas con acero aleado de alta resistencia, están templados y templados a la dureza del resorte
  • Las rejillas cónicas son accesibles a través de la cubierta extraíble rápidamente
  • Se proporciona una gran capacidad de desalineación sin producir cargas perjudiciales en los lados del cojinete creadas por otros acoplamientos
  • Esta tecnología de precisión se utilizó originalmente en la producción de sofisticados componentes de aeronaves

También puede gustarle