Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento1090T20
- Diámetro exterior de la cubierta9.17 pulg.
- Cobertura general Longitud3.7000 pulg.
Detalles
- Tipo de construcciónDivisión vertical
- Tipo de acoplamientoCuadrícula
- Material de la cubiertaAcero
- Tipo de cubiertaDivisión vertical
- Grupo y claseJuegos y piezas de acoplamiento de rejilla
- Número de Upc del fabricante782934003219
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de productoCubiertas de acoplamiento de rejilla
- SerieSerie T20
- UPC_NO782934003219
Descripción general
- Tipo T10
- Cubierta de división horizontal acoplada cerrada
- Diseño de doble flexión y acoplamiento cerrado para su uso en sistemas de cuatro cojinetes
- La cubierta dividida horizontalmente permite la sustitución de la red sin el movimiento del equipo conectado Tipo T20
- Cubierta de división vertical acoplada cerrada
- Diseño de doble flexión
- La cubierta de acero con división vertical es ideal para velocidades de funcionamiento más altas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.