Motion
1110T HUB 3.3725 SIN ESTACIONAMIENTO

FALK
1110T HUB 3.3725 NON-STK

Buje de calibre estándar de la serie T10_T20 0744033 Falk
Artículo MI #08412143
No. Fabricante 1110T HUB 3.3725 NON-STK
Precio1,077.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1110T HUB 3.3725 NON-STK

Buje de calibre estándar de la serie T10_T20 0744033 Falk
Artículo MI #08412143
No. Fabricante 1110T HUB 3.3725 NON-STK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,077.63/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.3725 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    10.19 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1110T
  • Distancia entre ejes
    4.19 a 8.06 (T35) pulg., 8-1/4 a 16 (T31) pulg.
  • Diámetro exterior del cilindro del cubo
    6.3100 pulg.
  • Centro Diámetro  
    6.31 (T10) pulg., 6.31 (T20) pulg., 6.31 (T35-T-Hub) pulg., 7-3/4 (T31) pulg., 7-3/4 (T35-Shaft Hub) pulg.
  • Tamaño del chavetero
    7/8 x 7/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4.1 (T31) pulg., 4.1 (T35-Shaft Hub) pulg., 5 (T10) pulg., 5 (T20) pulg., 5 (T35-T Hub) pulg.
  • Diámetro exterior
    10.62 (T10) pulg., 10.62 (T31) pulg., 10.62 (T35) pulg., 11.3 (T20) pulg.
  • Longitud total
    8.7500 pulg.
  • Peso
    38.0000 lb

Detalles

  • Clase A/B
    B
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • País de origen
    CN
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    131 CV
  • Ajuste del orificio del buje
    Interferencia
  • Material del concentrador
    Acero
  • Estilo de centro
    Aburrido
  • Tipo de concentrador
    Buje en T
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Número de chaveteros
    1
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    Bujes de Stock de la Serie T10_T20
  • Capacidad de par
    82500 pulg.
  • UPC_NO
    782934014963

Descripción general

Descripción del fabricante
1110T BUJE 3.3725 NO AEST. 7/8 X 7/16 KW

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good