Motion
1080T X 2-3/16

DODGE
1080T X 2-3/16

Buje de acoplamiento de rejilla - 2.1875 pulg. de diámetro del orificio
Artículo MI #08412229
No. Fabricante 1080T X 2-3/16
Precio494.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
1080T X 2-3/16

Buje de acoplamiento de rejilla - 2.1875 pulg. de diámetro del orificio
Artículo MI #08412229
No. Fabricante 1080T X 2-3/16
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
Su precio$494.66/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    0.5 °
  • Desalineación axial
    0.375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.1875 pulg.
  • Longitud del orificio
    3.5 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1080
  • Diámetro exterior
    4.125 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.01 pulg.
  • Peso
    11.74 lb

Detalles

  • Certificado ATEX
    NO
  • Ajuste del orificio
    Espacio libre
  • Estándar de tolerancia de orificio
    AGMA 9002
  • País de origen
    EE. UU.
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Estilo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    28.8 CV
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    006966
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 215 grados Fahrenheit, mínimo -22
  • Capacidad de par
    18150.0000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    18150 pulg-lb
  • UPC_NO
    782475448951

Descripción general

Descripción del fabricante
1080T CENTRO 2 3/16 006966
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good