Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio0.980 pulg.
- Diámetro de la varilla0.710 pulg.
- Ancho2.560 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesBarra de acoplamiento hidráulica de servicio medio
- Presión de funcionamiento del cilindro210 psi
- Tipo de montajeCabezal rectangular
- Material del selloNitrilo
- EstiloBarra de acoplamiento hidráulica de servicio medio
- Material del tuboSin estuche endurecido
Descripción general
- Reducir los tiempos de ciclo e impulsar la producción
- Hecho para durar
- Funcionamiento fiable y seguro