Motion
103-3566-012
Motor de válvula de carrete de geroler hidráulico - Serie S, tipo de montaje 4-Bolt, tamaño de eje de salida de 1.0000 pulg., tamaño de puerto de 7/8-14 a UNF-2B
Artículo MI #08421549
No. Fabricante 103-3566-012
Precio1,109.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de válvula de carrete de geroler hidráulico - Serie S, tipo de montaje 4-Bolt, tamaño de eje de salida de 1.0000 pulg., tamaño de puerto de 7/8-14 a UNF-2B
Artículo MI #08421549
No. Fabricante 103-3566-012
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
Precio1,109.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto del motor
    7/8-14 UNF-2B
  • Tamaño del eje de salida
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de montaje
    4-Bolt
  • Serie
    Serie S

Descripción general

Descripción del fabricante
103-3566-012 S S OSP PS-206-001

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"