Motion
103-3587-012
Motor de válvula de carrete de geroler hidráulico - Serie S, tipo de montaje 4-Bolt, tamaño de eje de salida de 1.0000 pulg., tamaño de puerto de 7/8-14 a UNF-2B
Artículo MI #08421560
No. Fabricante 103-3587-012
Precio970.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de válvula de carrete de geroler hidráulico - Serie S, tipo de montaje 4-Bolt, tamaño de eje de salida de 1.0000 pulg., tamaño de puerto de 7/8-14 a UNF-2B
Artículo MI #08421560
No. Fabricante 103-3587-012
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
Su precio$970.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto del motor
    7/8-14 UNF-2B
  • Tamaño del eje de salida
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de montaje
    4-Bolt
  • Serie
    Serie S

Descripción general

Descripción del fabricante
103-3587-012 S S

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good