Motion
261-1290-002
261-1290-002
Artículo MI #08426991
No. Fabricante 261-1290-002
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
261-1290-002
Artículo MI #08426991
No. Fabricante 261-1290-002
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    4.06 pulg.
  • Longitud total
    6.20 pulg.
  • Ancho general
    3.70 pulg.

Detalles

  • Caudal continuo
    23 l/min
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    93 °C
  • Caudal máximo
    60 l/min
  • Tipo de montaje
    2X .375-24 UNF-2B Cara del puerto 4X .375-16 UNC-2B Cara de montaje
  • Tipo de circuito neutro
    Centro abierto
  • Rango de presión de funcionamiento
    241 bar
  • Tipo de reacción
    Sin reacción
  • Filtración recomendada
    Limpieza ISO 18/13
  • Fluidos recomendados
    Consulte el boletín técnico de Eaton 3-401
  • Presión de trabajo
    241 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
261-1290-002 UNIDAD DE CONTROL DE DIRECCIÓN
  • Centro cerrado|EMSS|Sensor de carga|Válvulas integradas|Q-Amp|Perno en válvula prioritaria

También puede gustarle

Los clientes también compraron