Motion
35M95A11C20LH

VICKERS BY DANFOSS
35M95A11C20LH

Motor de paletas Eaton Vickers serie M; Motor de paletas
Artículo MI #08442032
No. Fabricante 35M95A11C20LH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
35M95A11C20LH

Motor de paletas Eaton Vickers serie M; Motor de paletas
Artículo MI #08442032
No. Fabricante 35M95A11C20LH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    6.25 pulg.
  • Longitud total
    10.75 pulg.
  • Ancho general
    8.38 pulg.
  • Peso
    65.00 lb

Detalles

  • Desplazamiento
    100.3 cc/rev
  • Presión máxima de funcionamiento
    500 psi
  • Material del sello
    Buna-N
  • Serie
    Serie M
  • Rotación del eje
    Derecha
  • Sello del eje
    Individual
  • Tipo de eje
    Estriado
  • Tipo de cojinete
    Estándar
  • Utilizado para
    Unidades rascadoras de elevadores, unidades hidrostáticas, aplicaciones auxiliares

Descripción general

Descripción del fabricante
310886-7 35M95A 11C20 LH

También puede gustarle

Los clientes también compraron