Motion
708146
Válvulas de control de flujo de la serie EFN-10; válvula reductora
Artículo MI #08448974
No. Fabricante 708146
Precio1,150.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvulas de control de flujo de la serie EFN-10; válvula reductora
Artículo MI #08448974
No. Fabricante 708146
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
Precio1,150.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    4.21 pulg.
  • Longitud
    2.80 pulg.
  • Tamaño
    10
  • Ancho
    1.30 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Manual
  • Aplicación
    La válvula de control manipula un fluido que fluye, como gas, vapor, agua o compuestos químicos, para compensar la perturbación de la carga
  • Material del cuerpo
    Hierro dúctil
  • Compensación
    No compensado
  • ECCN
    EAR99
  • Caudal
    189 l/min
  • Limpieza del fluido
    19/17/14 micras
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico antidesgaste
  • Fuga
    Estándar
  • Clasificación de presión
    210 bar
  • Material del sello
    Fluorocarbono
  • Tipo de montaje de válvula
    Rosca o brida
  • Temperatura máxima de trabajo
    80 °C
  • Temperatura de trabajo mín.
    -20 °C

Descripción general

Descripción del fabricante
EFN-10-11BHAVANT
  • Resistencia superior a la humedad
  • Regulación fiable del flujo de fluido
  • Fácil instalación y mantenimiento

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good