Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad9.090 pulg.
- Tamaño de la conexión de drenaje3/4 NPT
- Altura8.440 pulg.
- Peso17 lb
- Ancho13.000 pulg.
Detalles
- Estilo de conexiónEstándar
- Tipo de drenajeDrenaje neumático sin pérdida
- Conexión de entrada3/4 NPT
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento34 °F
- Conexión de salida3/4 NPT
- SerieHZD1
- Tipo de válvulaConducido externamente