Especificaciones
Detalles
- Rango de temperatura ambiente0°C - 50 °C
- FunciónTipo de señal de aceleración/desaceleración\n(Controlador de pendiente)
- Humedad20 - 90 % Rh (sin condensación)
- Tipo de fuente de alimentación100/200 V CA
Descripción general
- ・Controlador de pendiente: patrón de tensión analógico de varios functions\n・2 canales\n・Se utiliza como ajustador de ajuste para la bomba de pistón de la serie EH\n\n