Especificaciones
Detalles
- Rango de temperatura ambiente0°C - 50 °C
- FunciónTipo de CC entrada CC
- Tipo de fuente de alimentación100 V CA
Descripción general
- ・Amplificador de entrada de CC \n・Para la válvula proporcional de la serie 10Ω \n・Se utiliza con la válvula proporcional de la serie EFG/EFCG\n\n