Motion
BT-06-32 VÁLVULA DE ALIVIO 3/4" 52.8 GPM

YUKEN
BT-06-32 RELIEF VALVE 3/4" 52.8 GPM

Válvula de alivio 3/4" 52.8 gpm Roscada
Artículo MI #08464384
No. Fabricante BT-06-32 RELIEF VALVE 3/4" 52.8 GPM
Precio457.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
BT-06-32 RELIEF VALVE 3/4" 52.8 GPM

Válvula de alivio 3/4" 52.8 gpm Roscada
Artículo MI #08464384
No. Fabricante BT-06-32 RELIEF VALVE 3/4" 52.8 GPM
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
Precio457.25 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Presión máxima de funcionamiento
    25 MPa

Descripción general

Descripción del fabricante
BT-06-32 VÁLVULA DE ALIVIO 3/4" 52.8 GPM
  • ・Válvula de alivio - operada por piloto\n・Presión máxima de funcionamiento 25MPa (3,630psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 400L/min (106 gpm)