Motion
CIT-06-04-5090

YUKEN
CIT-06-04-5090

Válvula de retención en línea de 6 psi
Artículo MI #08464415
No. Fabricante CIT-06-04-5090
Precio138.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
CIT-06-04-5090

Válvula de retención en línea de 6 psi
Artículo MI #08464415
No. Fabricante CIT-06-04-5090
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
Precio138.62 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Presión máxima de funcionamiento
    25 psi
  • Tipo de montaje
    Conexión roscada

Descripción general

Descripción del fabricante
CIT-06-04-5090 6 PSI EN LA VÁLVULA DE RETENCIÓN DE LA LÍNEA
  • ・Válvula de retención - en línea\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 25MPa (3,630psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 230L/min (60.8gal/min)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo