Especificaciones
Detalles
- Presión máxima de funcionamiento25 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
DMG-01-2B8-1090 VÁLVULA DIRECCIONAL MANUAL
- ・Válvula direccional manual\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 31.5MPa (4,570psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 1,100L/min (291 gal/min)\n・CETOP D03, D05, D07, D08, D10 \n\n