Motion
Q-10-6T-ULP-E-S

TACMINA CORPORATION
Q-10-6T-ULP-E-S

Bomba dosificadora de accionamiento directo Smoothflow - velocidad de flujo de 10 ml/min, viscosidad 100 cP, descarga de 290.0 psi
Artículo MI #08472107
No. Fabricante Q-10-6T-ULP-E-S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TACMINA CORPORATION
Q-10-6T-ULP-E-S

Bomba dosificadora de accionamiento directo Smoothflow - velocidad de flujo de 10 ml/min, viscosidad 100 cP, descarga de 290.0 psi
Artículo MI #08472107
No. Fabricante Q-10-6T-ULP-E-S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Material del diafragma
    PTFE
  • Presión de descarga
    290.0 psi
  • Caudal
    10 ml/min
  • Material del cabezal
    Acero inoxidable
  • Incluye
    Fuente de alimentación universal, 4mm x 6mm conectores de tubo
  • Tipo de bomba
    Bomba de laboratorio de precisión
  • Material de la válvula
    FFKM
  • Viscosidad
    100 cP
  • Materiales húmedos
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
BOMBA DE BAJO CAUDAL SMOOTHFLOW Q-10-6T-ULP-E-S
  • El mecanismo de bombeo patentado de TACMINA permite un flujo continuo y constante sin pulsaciones para la transferencia de fluidos, química de flujo y otras aplicaciones de alta precisión
  • Los materiales húmedos de la serie Q son compatibles con ácidos, bases y una variedad de disolventes, proporcionando un control preciso para los procesos de laboratorio
  • Flujo continuo sin pulsaciones
  • Fácil ajuste y calibración con montaje y desmontaje sin herramientas
  • Las bombas pueden funcionar en seco indefinidamente sin daños; la bomba se detiene automáticamente en caso de que se produzca una alta presión anormal

También puede gustarle

Los clientes también compraron