Motion
7410PJ

MRC (SKF)
7410PJ

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 50 mm, DE de 130 mm, anchura de 31 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 40° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #08477055
No. Fabricante 7410PJ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
7410PJ

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 50 mm, DE de 130 mm, anchura de 31 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 40° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #08477055
No. Fabricante 7410PJ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Ancho del anillo interior
    31 mm
  • Ancho del anillo exterior
    31 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    31 mm
  • Peso
    4.592 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7410PJ
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    097741018432
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    95.6 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    64 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • Serie
    7400PJ
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    097741018432

Descripción general

Descripción del fabricante
7410PJ

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"