Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro110 mm
- Ángulo de contacto40 °
- Ancho del anillo interior50 mm
- Ancho del anillo exterior50 mm
- Exterior Diámetro240 mm
- En general Ancho50 mm
- Peso23.706 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción9322S1-0001
- Tipo dúplexIndividual
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Autorización internaC0
- Número de Upc del fabricante097741045179
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
- Ranura de llenado de tipo de fila1
- Serie9300
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- UPC_NO097741045179