Motion
304SZZST-W64F

MRC (SKF)
304SZZST-W64F

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 20 mm de DI, 52 mm de DE, 15 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #08477071
No. Fabricante 304SZZST-W64F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
304SZZST-W64F

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 20 mm de DI, 52 mm de DE, 15 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #08477071
No. Fabricante 304SZZST-W64F
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ancho del anillo interior
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    304SZZST-W64F
  • Material del elemento
    Acero inoxidable
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 304SZZST-W64F es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 20 mm, orificio recto, doble sellado, diámetro exterior de 52 mm y ancho de 15 mm, ideal para aplicaciones en entornos hostiles.
  • Número de catálogo del fabricante
    304SZZST-W64F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3102 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1754 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    097741079013

Descripción general

Descripción del fabricante
304SZZST-W64F
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"