Motion
7228PJDE-HYB#3

MRC (SKF)
7228PJDE-HYB#3

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 140 mm de diámetro interno, 250 mm de DE, 42 mm de ancho, 40° de contacto, abierto
Artículo MI #08477113
No. Fabricante 7228PJDE-HYB#3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
7228PJDE-HYB#3

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 140 mm de diámetro interno, 250 mm de DE, 42 mm de ancho, 40° de contacto, abierto
Artículo MI #08477113
No. Fabricante 7228PJDE-HYB#3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Contacto Ángulo  
    40 °
  • Ancho del anillo interior
    27 mm
  • Exterior Diámetro  
    250 mm
  • En general Ancho  
    42 mm
  • Peso
    19.346 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7228PJDE-HYB#3
  • Material del elemento
    Cerámica de nitruro de silicona
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    097741130851
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • Serie
    7200PJ
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    097741130851

Descripción general

Descripción del fabricante
7228PJDE-HYB#3