Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro65 mm
- Contacto Ángulo15 °, 40 °
- Ancho del anillo interior99 mm
- Exterior Diámetro140 mm
- En general Ancho99 mm
- Peso15.45 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaLatón
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción8313AAB
- Tipo dúplexDe espaldas a espaldas
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Autorización internaC0
- Número de Upc del fabricante097741134491
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Capacidad de carga dinámica radial40°: 127, 15°: 108 kN
- Capacidad de carga estática radial40°: 112, 15°: 80 kN
- Ranura de llenado de tipo de fila3
- Serie8300
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- UPC_NO097741134491