Motion
8316AAB

MRC (SKF)
8316AAB

Cojinete de contacto angular a juego - Orificio de 80 mm, 170 mm OD, 117 mm Ancho, 15 °, Contacto de 40 °, Abierto
Artículo MI #08477197
No. Fabricante 8316AAB
Precio4,727.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
8316AAB

Cojinete de contacto angular a juego - Orificio de 80 mm, 170 mm OD, 117 mm Ancho, 15 °, Contacto de 40 °, Abierto
Artículo MI #08477197
No. Fabricante 8316AAB
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
Su precio$4,727.75/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Contacto Ángulo  
    15 °, 40 °
  • Ancho del anillo interior
    117 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    117 mm
  • Peso
    26.885 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    8316AAB
  • Tipo dúplex
    De espaldas a espaldas
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    097741134507
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    40°: 172, 15°: 159 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    40°: 166, 15°: 129 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    3
  • Serie
    8300
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    097741134507

Descripción general

Descripción del fabricante
8316AAB
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"