Motion
R16ZZ-W64F

MRC (SKF)
R16ZZ-W64F

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.0000 pulg. de D.I., 2.0000 pulg. de D.E., 0.5000 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #08477219
No. Fabricante R16ZZ-W64F
Precio130.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
R16ZZ-W64F

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.0000 pulg. de D.I., 2.0000 pulg. de D.E., 0.5000 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #08477219
No. Fabricante R16ZZ-W64F
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
Precio130.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    12.7 mm
  • Exterior Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.5000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    R16ZZ-W64F
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda con aceite sólido de grado alimentario
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El R16ZZ-W64F es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio recto de 1.0000 in, doble blindaje, diámetro exterior de 2.0000 in y ancho de 0.5000 in, adecuado para uso intensivo.
  • Número de catálogo del fabricante
    R16ZZ-W64F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2270 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1350 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    097741136679

Descripción general

Descripción del fabricante
R16ZZ-W64F
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda con aceite sólido de grado alimentario