Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Ancho del anillo interior9 mm
- Exterior Diámetro47 mm
- En general Ancho9 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero inoxidable
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción1906SZZST
- Material del elementoAcero inoxidable
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 1906SZZST es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 30 mm, orificio recto, sellado doble, diámetro exterior de 47 mm y ancho de 9 mm, ideal para uso intensivo.
- Número de catálogo del fabricante1906SZZST
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial1403 lbf
- Capacidad de carga estática radial1124 lbf
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de selloSello de contacto
- Serie619
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO097741137829
Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable