Motion
301SZZST

MRC (SKF)
301SZZST

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 12 mm de DI, 37 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #08477244
No. Fabricante 301SZZST
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
301SZZST

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 12 mm de DI, 37 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #08477244
No. Fabricante 301SZZST
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Ancho del anillo interior
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    37 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    301SZZST
  • Material del elemento
    Acero inoxidable
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 301SZZST es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 12 mm, orificio recto, doble sellado, diámetro exterior de 37 mm y ancho de 12 mm, diseñado para la durabilidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    301SZZST
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1870 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    933 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    097741137898

Descripción general

Descripción del fabricante
301SZZST
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable