Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho del anillo interior11.1125 mm
- Exterior Diámetro1.6250 pulg.
- En general Ancho0.4375 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1
Detalles
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónR12ZZ-W64
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable con aceite sólido de grado estándar
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaCN
- Descripción largaEl R12ZZ-W64 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio recto de 0.7500 pulg., doble sellado, diámetro exterior de 1.6250 pulg. y ancho de 0.4375 pulg., diseñado para aplicaciones de servicio pesado.
- Número de catálogo del fabricanteR12ZZ-W64
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial2100 lbf
- Capacidad de carga estática radial1150 lbf
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de selloSello de contacto
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO097741138161
Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable con aceite sólido de grado estándar