Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho del anillo interior16 mm
- Exterior Diámetro62 mm
- En general Ancho16 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero inoxidable
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción206SZZST-W64
- Material del elementoAcero inoxidable
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable con aceite sólido de grado estándar
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 206SZZST-W64 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 30 mm, orificio recto, doble sellado, diámetro exterior de 62 mm y ancho de 16 mm, diseñado para maquinaria industrial.
- Número de catálogo del fabricante206SZZST-W64
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial3709 lbf
- Capacidad de carga estática radial2518 lbf
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de selloSello de contacto
- Serie62
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO097741139113
Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable con aceite sólido de grado estándar