Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho del anillo interior16 mm
- Exterior Diámetro62 mm
- En general Ancho16 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
Detalles
- Material del cojineteAcero resistente a la corrosión HNCR
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción206SZZ-HNCR-HYB-W64
- Material del elementoCerámica de nitruro de silicona
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda resistente a la corrosión, con aceite sólido de grado estándar
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 206SZZ-HNCR-HYB-W64 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 30 mm, orificio recto, doble blindaje, diámetro exterior de 62 mm y ancho de 16 mm, diseñado para la durabilidad.
- Número de catálogo del fabricante206SZZ-HNCR-HYB-W64
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial4370 lbf
- Capacidad de carga estática radial2530 lbf
- Serie62
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO097741139687
Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda resistente a la corrosión, con aceite sólido de grado estándar