Motion
420X460X22.23  HDSC1 VD

CR SEALS (SKF)
420X460X22.23 HDSC1 VD

Sello de grasa de doble labio - Sólido, 420 mm Diámetro del eje, 460 mm OD, 22.23 mm Anchura general, Diseño HDSC1 , Material de labio de caucho fluorado (FKM) y caucho de nitrilo carboxilado (XNBR)
Artículo MI #08482146
No. Fabricante 420X460X22.23 HDSC1 VD
Precio2,554.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR SEALS (SKF)
420X460X22.23 HDSC1 VD

Sello de grasa de doble labio - Sólido, 420 mm Diámetro del eje, 460 mm OD, 22.23 mm Anchura general, Diseño HDSC1 , Material de labio de caucho fluorado (FKM) y caucho de nitrilo carboxilado (XNBR)
Artículo MI #08482146
No. Fabricante 420X460X22.23 HDSC1 VD
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
Precio2,554.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    460 mm
  • Ancho general
    22.23 mm
  • Diámetro del eje
    420 mm
  • Peso
    8.82 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Carcasa
    Acero
  • Anillas en V compatibles
    404000;4040044;404252
  • Descripción de construcción
    Sello de grasa, industrial pesado, SKF Flex, reborde de exclusión en la cara del sello
  • Tipo de diseño
    HDSC1
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Caucho de flúor (FKM) y caucho de nitrilo carboxilado (XNBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311307833
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -5 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    15 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero inoxidable
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Maquinaria general, cajas de engranajes industriales, trenes de laminación, trenes de flejes en caliente, trenes de laminación en frío, trenes de papel

Descripción general

Descripción del fabricante
420X460X22.23 HDSC1 VD
  • En industrias pesadas, los sellos SKF Flex pueden manejar los entornos de aplicación más hostiles
  • Estos sellos están diseñados con un reborde auxiliar elastomérico además del reborde de sellado
  • Estos sellos se utilizan generalmente cuando hay protección adicional contra contaminantes

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"