Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior1.889 pulg.
- Ancho general0.394 pulg.
- Diámetro del eje1.378 pulg.
- Peso0.05 lb
Detalles
- Diseño del casoEstuche metálico
- CarcasaAcero
- Descripción de construcciónSello de PTFE, caja metálica
- Tipo de diseñoSLAHX
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Material labialElastómero de poliacrilato (ACM)
- Tipo de labioLabio recto
- Tipo de lubricanteAceite o grasa
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante085311437950
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Número de labios2
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 302 °F
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Sólido/DivididoSólido
- Material del resorteAcero al carbono
- Tipo de resorteResorte de jerárquica
- Aplicación típicaMotores
Descripción general
- Alta resistencia química
- Soporta velocidades de hasta 5, 900 pies/min y soporta presiones de hasta 500 psi
- Amplio rango de temperaturas de funcionamiento de –95 a +480 °F