Motion
12X30X5  HM102 R

CR SEALS (SKF)
12X30X5 HM102 R

Sello de grasa de un solo labio - Sólido, 12 mm Diámetro del eje, 30 mm OD, 5 mm Ancho general, Diseño HM102 , Material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #08484586
No. Fabricante 12X30X5 HM102 R
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR SEALS (SKF)
12X30X5 HM102 R

Sello de grasa de un solo labio - Sólido, 12 mm Diámetro del eje, 30 mm OD, 5 mm Ancho general, Diseño HM102 , Material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #08484586
No. Fabricante 12X30X5 HM102 R
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    30 mm
  • Ancho general
    5 mm
  • Diámetro del eje
    12 mm
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Carcasa
    Acero
  • Anillas en V compatibles
    400120;400124;400125
  • Mangas de desgaste compatibles
    99049
  • Descripción de construcción
    Sello de grasa
  • Tipo de diseño
    HM102
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316579045964
  • Número de labios
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    3 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Tipo de resorte
    Ninguna
  • Aplicación típica
    Equipo agrícola lubricado con grasa, extremos de ruedas, ejes, rodillos y transportadores

Descripción general

Descripción del fabricante
12X30X5 HM102 R
  • Se utiliza para aplicaciones lubricadas con grasa moderadamente exigentes
  • Para uso en aplicaciones que funcionan a velocidades moderadas
  • Exclusión máxima, cara con el labio hacia fuera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo