Motion
6202-2Z/C3

SKF
6202-2Z/C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 35 mm de DE, 11 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #08485280
No. Fabricante 6202-2Z/C3
Precio24.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6202-2Z/C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 35 mm de DE, 11 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #08485280
No. Fabricante 6202-2Z/C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$24.00/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    11 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    11 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6202-2Z/C3
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 blindajes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6202-2Z/C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 15 mm de diámetro exterior de 35 mm, 11 mm de ancho, diseño recto, tipo doble blindaje.
  • Número de catálogo del fabricante
    6202-2Z/C3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1812 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    843 lbf
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570120813

Descripción general

Descripción del fabricante
6202-2Z/C3
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 blindajes