Motion
7000 ACDGA/P4A

SKF
7000 ACDGA/P4A

Orificio de 10 mm, 26 mm OD, 8 mm Ancho, Contacto de 25 °, Abierto
Artículo MI #08485295
No. Fabricante 7000 ACDGA/P4A
Precio672.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7000 ACDGA/P4A

Orificio de 10 mm, 26 mm OD, 8 mm Ancho, Contacto de 25 °, Abierto
Artículo MI #08485295
No. Fabricante 7000 ACDGA/P4A
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
Precio672.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Contacto Ángulo  
    25 °
  • Ancho del anillo interior
    8 mm
  • Exterior Diámetro  
    26 mm
  • En general Ancho  
    8 mm
  • Peso
    0.051 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7000 ACDGA/P4A
  • Tipo dúplex
    Un solo universal
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    Precarga extraligera
  • Número de Upc del fabricante
    7316570134421
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3.97 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    1.6 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • Serie
    70
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316570134421

Descripción general

Descripción del fabricante
7000 ACDGA/P4A
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good