Motion
61856/C3

SKF
61856/C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 280 mm Diámetro interno, 350 mm Diámetro externo, 33 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #08485328
No. Fabricante 61856/C3
Price$11,848.39/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
61856/C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 280 mm Diámetro interno, 350 mm Diámetro externo, 33 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #08485328
No. Fabricante 61856/C3
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
Price$11,848.39/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    280 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    33 mm
  • Outside Diameter  
    350 mm
  • Overall Width  
    33 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Details

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    61856/C3
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de acero, ajuste C3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 61856/C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 280 mm con diámetro exterior de 350 mm, ancho de 33 mm, diseño recto, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    61856/C3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    31024 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    44962 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    618
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570170948

Descripción general

Descripción del fabricante
61856/C3
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de acero, C3 ajuste

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron