Motion
7015 CDGA/P4A

SKF
7015 CDGA/P4A

Orificio de 75 mm, 115 mm OD, 20 mm Ancho, Contacto de 15 °, Abierto
Artículo MI #08485365
No. Fabricante 7015 CDGA/P4A
Price$1,667.46/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7015 CDGA/P4A

Orificio de 75 mm, 115 mm OD, 20 mm Ancho, Contacto de 15 °, Abierto
Artículo MI #08485365
No. Fabricante 7015 CDGA/P4A
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
Price$1,667.46/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    75 mm
  • Contact Angle  
    15 °
  • Ancho del anillo interior
    20 mm
  • Outside Diameter  
    115 mm
  • Overall Width  
    20 mm
  • Peso
    1.442 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7015 CDGA/P4A
  • Tipo dúplex
    Un solo universal
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    Precarga extraligera
  • Número de Upc del fabricante
    7316570197228
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    52.7 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    49 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • Serie
    70
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316570197228

Descripción general

Descripción del fabricante
7015 CDGA/P4A

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron