Motion
NKI 75/35

SKF
NKI 75/35

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 75 mm, 105 mm OD, 35 mm Ancho
Artículo MI #08485435
No. Fabricante NKI 75/35
Precio680.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NKI 75/35

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 75 mm, 105 mm OD, 35 mm Ancho
Artículo MI #08485435
No. Fabricante NKI 75/35
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
Precio680.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Exterior Diámetro  
    105 mm
  • En general Ancho  
    35 mm
  • Peso
    2.0 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NKI 75/35 tiene un diámetro de orificio de 75 mm, un diámetro exterior de 105 mm, un ancho total de 35 mm y un peso de 2.0 lb, lo que lo hace adecuado para entornos de alta carga.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    5300 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    25179 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    44962 lbf
  • Serie
    NKI

Descripción general

Descripción del fabricante
NKI 75/35
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"