Motion
61822/C3

SKF
61822/C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 110 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #08485600
No. Fabricante 61822/C3
Precio1,696.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
61822/C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 110 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #08485600
No. Fabricante 61822/C3
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
Precio1,696.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    61822/C3
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de acero, ajuste C3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 61822/C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 110 mm con diámetro exterior de 140 mm, ancho de 16 mm, diseño recto, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    61822/C3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6310 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5840 lbf
  • Serie
    618
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570418484

Descripción general

Descripción del fabricante
61822/C3
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de acero, C3 ajuste
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"