Motion
PNA 35/55

SKF
PNA 35/55

Cojinete de rodillos de aguja de alineación - Orificio de 35 mm, 55 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #08485727
No. Fabricante PNA 35/55
Precio241.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PNA 35/55

Cojinete de rodillos de aguja de alineación - Orificio de 35 mm, 55 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #08485727
No. Fabricante PNA 35/55
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
Su precio$241.91/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    0.39 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Capacidad de carga dinámica
    5935 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de alineación PNA 35/55 tiene un diámetro de orificio de 35 mm, un diámetro exterior de 55 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 0.39 lb, adecuado para aplicaciones exigentes.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5935 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11465 lbf
  • Capacidad de carga estática
    11465 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
PNA 35/55
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
Los clientes también compraron