Motion
HJ 315 EC/VA301

SKF
HJ 315 EC/VA301

Cojinete de rodillos cruzados - 2.9530 in de diámetro interior, 4.1000 in de diámetro exterior, Material de acero del cojinete
Artículo MI #08485777
No. Fabricante HJ 315 EC/VA301
Precio477.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HJ 315 EC/VA301

Cojinete de rodillos cruzados - 2.9530 in de diámetro interior, 4.1000 in de diámetro exterior, Material de acero del cojinete
Artículo MI #08485777
No. Fabricante HJ 315 EC/VA301
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
Precio477.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.9530 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.1000 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero para cojinetes

Descripción general

Descripción del fabricante
HJ 315 EC/VA301
  • Localice el eje axialmente si no hay cojinetes de ubicación de diseño NJ o NUP dentro de la gama de productos. Proporcione un asiento de anillo interior extendido para cojinetes con mucha carga en la posición de ubicación. Simplifique los procedimientos de diseño o montaje.
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"