Motion
W 6009-2RS1

SKF
W 6009-2RS1

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 45 mm de DI, 76 mm de DE, 16 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #08487042
No. Fabricante W 6009-2RS1
Precio455.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
W 6009-2RS1

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 45 mm de DI, 76 mm de DE, 16 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #08487042
No. Fabricante W 6009-2RS1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$455.60/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    76 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    W 6009-2RS1
  • Material del elemento
    Acero inoxidable
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El W 6009-2RS1 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 45 mm, orificio recto, doble sellado, diámetro exterior de 76 mm y ancho de 16 mm, diseñado para la durabilidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    W 6009-2RS1
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga estática radial
    3370 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571649757

Descripción general

Descripción del fabricante
W 6009-2RS1
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable
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
Los clientes también compraron