Motion
24132  CCK30/C2W33

SKF
24132 CCK30/C2W33

Rodamiento de rodillos esféricos - 160 mm D.I., 270 mm D.E., 109 mm Ancho, 1:30 Mandril cónico, C2
Artículo MI #08487063
No. Fabricante 24132 CCK30/C2W33
Precio7,024.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
24132 CCK30/C2W33

Rodamiento de rodillos esféricos - 160 mm D.I., 270 mm D.E., 109 mm Ancho, 1:30 Mandril cónico, C2
Artículo MI #08487063
No. Fabricante 24132 CCK30/C2W33
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
Precio7,024.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Exterior Diámetro  
    270 mm
  • En general Ancho  
    109 mm

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico 1:30, abierto, caja de acero, C2
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    C2
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Número de Upc del fabricante
    7316571724317
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    241
  • UPC_NO
    7316571724317

Descripción general

Descripción del fabricante
24132 CCK30/C2W33
  • Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico 1:30, abierto, caja de acero, C2