Motion
TSN 213 S

SKF
TSN 213 S

Orificio de 75 mm, Acero con material de elemento de silicona, 3.8750 pulg. OD, 22 mm Ancho total
Artículo MI #08487346
No. Fabricante TSN 213 S
Precio1,370.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TSN 213 S

Orificio de 75 mm, Acero con material de elemento de silicona, 3.8750 pulg. OD, 22 mm Ancho total
Artículo MI #08487346
No. Fabricante TSN 213 S
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
Precio1,370.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    75 mm
  • Diámetro exterior
    3.8750 pulg.
  • Ancho general
    22 mm
  • Ancho
    0.8661 pulg., 22 mm

Detalles

  • Material
    Acero con elemento de silicona
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes

Descripción general

Descripción del fabricante
TSN 213 S
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"