Motion
61807/C4

SKF
61807/C4

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 35 mm de DI, 47 mm de DE, 7 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C4 holgura interna
Artículo MI #08487909
No. Fabricante 61807/C4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
61807/C4

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 35 mm de DI, 47 mm de DE, 7 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C4 holgura interna
Artículo MI #08487909
No. Fabricante 61807/C4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Ancho del anillo interior
    7 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    7 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    61807/C4
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C4
  • Descripción larga
    El 61807/C4 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 35 mm con un diámetro exterior de 47 mm y un ancho de 7 mm, abierto para uso general.
  • Número de catálogo del fabricante
    61807/C4
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    980 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    750 lbf
  • Serie
    618
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316574304806

Descripción general

Descripción del fabricante
61807/C4
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda