Motion
71800 ACD/P4

SKF
71800 ACD/P4

Orificio de 10 mm, 19 mm OD, 5 mm Ancho, Contacto de 25 °, Abierto
Artículo MI #08487924
No. Fabricante 71800 ACD/P4
Precio679.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
71800 ACD/P4

Orificio de 10 mm, 19 mm OD, 5 mm Ancho, Contacto de 25 °, Abierto
Artículo MI #08487924
No. Fabricante 71800 ACD/P4
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
Precio679.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Contacto Ángulo  
    25 °
  • Ancho del anillo interior
    5 mm
  • Exterior Diámetro  
    19 mm
  • En general Ancho  
    5 mm
  • Peso
    0.023 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    71800 ACD/P4
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Número de Upc del fabricante
    7316574345922
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1.78 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    0.93 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • Serie
    718
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316574345922

Descripción general

Descripción del fabricante
71800 ACD/P4