Motion
71804 CD/P4DGB

SKF
71804 CD/P4DGB

Orificio de 20 mm, 32 mm OD, 14 mm Ancho, Contacto de 15 °, Abierto
Artículo MI #08487936
No. Fabricante 71804 CD/P4DGB
Precio1,440.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
71804 CD/P4DGB

Orificio de 20 mm, 32 mm OD, 14 mm Ancho, Contacto de 15 °, Abierto
Artículo MI #08487936
No. Fabricante 71804 CD/P4DGB
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
Precio1,440.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Contacto Ángulo  
    15 °
  • Ancho del anillo interior
    14 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    14 mm
  • Peso
    0.104 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    71804 CD/P4DGB
  • Tipo dúplex
    Definido por el usuario
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    Precarga de luz
  • Número de Upc del fabricante
    7316574366217
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6.318 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    5.3 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    71800
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316574366217

Descripción general

Descripción del fabricante
71804 CD/P4DGB