Motion
BTW 120  CTN9/SPW33

SKF
BTW 120 CTN9/SPW33

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, calibre de 120 mm, 180 mm OD
Artículo MI #08488171
No. Fabricante BTW 120 CTN9/SPW33
Precio5,361.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BTW 120 CTN9/SPW33

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, calibre de 120 mm, 180 mm OD
Artículo MI #08488171
No. Fabricante BTW 120 CTN9/SPW33
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
Su precio$5,361.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • Peso
    11.1 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica
    19154 lbf
  • Lubricación
    Sin lubricar
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Serie
    BTW
  • Capacidad de carga estática
    62947 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble

Descripción general

Descripción del fabricante
BTW 120 CTN9/SPW33